Filtres généraux

Attaches - Fixations et Isolation (16205)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Attaches - Fixations et Isolation

10000 produits

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 19 mm

  • largeur: 19 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 3.6 mm

  • modèle: avec rail

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 21 mm

  • largeur: 16.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm

  • finition du câble: autre

  • type de terminaison: suspension par câble

  • diamètre du câble: 1.5 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 200 mm

  • diamètre max. du faisceau: 50 mm

Legrand
  • largeur de bande: 7.6 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 98 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 3.5 mm

  • longueur de bande: 150 mm

  • diamètre max. du faisceau: 35 mm

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • adapté au diamètre du tube: 25...25 mm

  • type de fixation: trou de vis

  • matériau: plastique

Unex
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 7.6 mm

  • longueur de bande: 376 mm

  • diamètre max. du faisceau: 102 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 mm

  • largeur: 20 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 295 mm

  • diamètre max. du faisceau: 75 mm

BLM
  • Copie

  • Copie

  • finition du câble: avec boucle

  • type de terminaison: autre

  • diamètre du câble: 1.5 mm

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 3.6 mm

  • longueur de bande: 200 mm

  • diamètre max. du faisceau: 52.5 mm

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: noir

Legrand
  • largeur de bande: 2.4 mm

  • longueur de bande: 95 mm

  • diamètre max. du faisceau: 18 mm

Legrand
  • largeur de bande: 3.5 mm

  • longueur de bande: 140 mm

  • diamètre max. du faisceau: 33 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 3.5 mm

  • longueur de bande: 198 mm

  • diamètre max. du faisceau: 50 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 16...16 mm

  • matériau: plastique

3M Electricite
  • largeur: 38 mm

  • matériau: caoutchouc

  • couleur: noir

3M Electricite
  • largeur: 50 mm

  • matériau: tissu

  • couleur: gris

Ram
  • Copie

  • Copie

  • application: construction/montage

  • procédé de durcissement par vieillissement: froid

  • couleur: autre

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride: 8...12 mm