Filtres généraux

Attaches - Fixations et Isolation (16266)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Attaches - Fixations et Isolation

10000 produits

  • modèle: continu

  • matériau: autre

  • traitement de la surface: autre

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 20 mm

  • modèle: fermé

  • matériau: plastique

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 85 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 355 mm

  • diamètre max. du faisceau: 92 mm

Legrand
  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 102 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 14...20 mm

  • matériau: plastique

Legrand
  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 46 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 175 mm

  • diamètre max. du faisceau: 40 mm

BLM
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du câble: 1.5 mm

  • charge de travail admise: 32 kg

  • type de déverrouillage: bouton-poussoir

Gripple
  • Copie

  • Copie

  • finition du câble: autre

  • type de terminaison: suspension par câble

  • diamètre du câble: 1.5 mm

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: collier

  • adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 44 mm

  • largeur: 12 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: multicolore

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: surfaces plastiques

  • fonction: nettoyage

  • inflammable: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

Spit
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 0...0 mm

  • matériau: plastique

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 7.6 mm

  • longueur de bande: 370 mm

  • diamètre max. du faisceau: 105 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 295 mm

  • diamètre max. du faisceau: 75 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 194 mm

  • diamètre max. du faisceau: 42 mm

Legrand
  • largeur de bande: 2.4 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 46 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 32 mm

  • diamètre: 28.3...32 mm

  • modèle: unilobé

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 16...16 mm

  • matériau: plastique