Filtres généraux

Cosses - Manchons - Embouts -Gaines (15010)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Cosses - Manchons - Embouts -Gaines

10000 produits

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • adapté à: conducteur rond

  • section transversale du raccordement: 4...30 mm²

  • matériau: laiton

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 150...185 mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10.3

  • matériau: aluminium/cuivre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 1 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 8 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6

  • section nominale: 2.6...6.6 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • embouts de câble isolés: Oui

  • raccordements de câbles isolés: Oui

  • embouts de câble non isolés: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 10 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 12 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 16 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 12 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 95...120 mm²

Cellpack
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 970 g

  • homologation du secteur minier: Non

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 50...95 mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale cuivre, RM: 25...150 mm²

  • section nominale cuivre, RE: 35...70 mm²

  • section nominale cuivre, SM: 35...120 mm²

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 1.5 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 8 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8

  • matériau: aluminium/cuivre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 6 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 12 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale St: 185 mm²

  • forme de la section transversale: rond/en forme de secteur

  • matériau: aluminium

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 25...50 mm²

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale: 120 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 0.75 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 8 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8

  • matériau: aluminium/cuivre

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale: 240 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: noir

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale St: 240 mm²

  • forme de la section transversale: en forme de secteur

  • matériau: aluminium/cuivre