Filtres généraux

Perceuses et Visseuses (361)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Perceuses et Visseuses

361 produits

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 12 V

  • capacité d'accu: 2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 1.1 kg

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 18 V

  • capacité d'accu: 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 2 kg

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de disque: 125 mm

  • diamètre d'alésage: 22.2 mm

  • application: séparer

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 18 V

  • capacité d'accu: 4 Ah

  • nombre d'accus fournis: 2

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 1500 W

  • nombre d'impacts max.: 2760 1/min

  • énergie de frappe max.: 12.5 J

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de disque: 125 mm

  • application: séparer

  • convient pour tuyaux en fonte: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
fin de vie
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 36 V

  • capacité d'accu: 6.2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 4 kg

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 18 V

  • capacité d'accu: 2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 1.5 kg

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 18 V

  • capacité d'accu: 0 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 2 kg

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 1100 W

  • nombre d'impacts max.: 3000 1/min

  • énergie de frappe max.: 6.5 J

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 850 W

  • énergie de frappe max.: 3 J

  • nombre d'impacts max.: 4300 1/min

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie