Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale
insertion d'outils
capacité d'accu
poids, bloc d'accus inclus
énergie de frappe max.
longueur
couple de rotation max.
nombre d'accus fournis
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
avec chargeur
nombre d'impacts max.
diamètre d'alésage acier 2nde
hauteur
diamètre d'alésage bois 2nde
Perceuses et Visseuses
370 produits
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2 kg
consommation nominale: 1500 W
nombre d'impacts max.: 2760 1/min
énergie de frappe max.: 12.5 J
Copie
Copie
consommation nominale: 1500 W
nombre d'impacts max.: 2760 1/min
énergie de frappe max.: 12.5 J
Copie
Copie
consommation nominale: 1500 W
vitesse de rotation au ralenti: 120...310 1/min
énergie de frappe max.: 13.4 J
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
diamètre d'alésage: 22.2 mm
application: séparer
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.1 kg
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 4 kg
consommation nominale: 1100 W
nombre d'impacts max.: 3000 1/min
énergie de frappe max.: 6.5 J
consommation nominale: 850 W
énergie de frappe max.: 3 J
nombre d'impacts max.: 4300 1/min