Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale
insertion d'outils
énergie de frappe max.
capacité d'accu
poids, bloc d'accus inclus
longueur
Perceuses et Visseuses
361 produits
Copie
Copie
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.37 kg
Copie
Copie
consommation nominale: 850 W
énergie de frappe max.: 3.2 J
insertion d'outils: autre
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2.5 kg
consommation nominale: 1500 W
nombre d'impacts max.: 2760 1/min
énergie de frappe max.: 12.5 J
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 5 Ah
nombre d'accus fournis: 2
Copie
Copie
diamètre de disque: 230 mm
diamètre d'alésage: 22.2 mm
granulation: 9
Copie
Copie
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 1.65 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 1100...1100 1/min
Copie
Copie
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 3.3 kg
diamètre d'alésage béton 2nde: 26 mm