Filtres généraux

Perceuses et Visseuses (361)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Perceuses et Visseuses

361 produits

Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
  • tension nominale: 36 V

  • capacité d'accu: 0 Ah

  • vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 0...350 1/min

Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
  • tension nominale: 36 V

  • capacité d'accu: 2.5 Ah

  • nombre d'accus fournis: 2

Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
Spit
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
Spit
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 12 V

  • nombre d'accus fournis: 0

  • poids, bloc d'accus inclus: 1 kg

Hikoki Power Tools
MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie