Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale
insertion d'outils
énergie de frappe max.
capacité d'accu
poids, bloc d'accus inclus
longueur
couple de rotation max.
nombre d'accus fournis
nombre d'impacts max.
hauteur
consommation nominale
poids de la machine
avec chargeur
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
Perceuses et Visseuses
361 produits
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2 kg
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.1 kg
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
diamètre d'alésage: 22.2 mm
application: séparer
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
nombre d'accus fournis: 2
Copie
Copie
consommation nominale: 1500 W
nombre d'impacts max.: 2760 1/min
énergie de frappe max.: 12.5 J
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
application: séparer
convient pour tuyaux en fonte: Oui
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 4 kg
Copie
Copie
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.5 kg
consommation nominale: 1100 W
nombre d'impacts max.: 3000 1/min
énergie de frappe max.: 6.5 J
Copie
Copie
consommation nominale: 720 W
énergie de frappe max.: 3.5 J
nombre d'impacts max.: 4000 1/min
consommation nominale: 850 W
énergie de frappe max.: 3 J
nombre d'impacts max.: 4300 1/min