Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur totale
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté à l'acier inoxydable
adapté au bois
adapté au plastique
Outils à mains autres et Accessoires
3427 produits
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 35 mm
nombre total d'outils: 8
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Oui
Copie
Copie
matériau: LDPE
couleur: noir
contenu: 130 l
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 21
Copie
Copie
modèle: autre
emballage: autre
adapté au bois: Oui
Copie
Copie
domaine d'application: tube d'installation
matériau: métal
longueur: 20 m
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 22 mm
longueur de coupe: 400 mm
Copie
Copie
matériau: autre
couleur: blanc
largeur: 550 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 100 mm
Copie
Copie
adapté aux câbles: Oui
adapté aux tubes: Oui
emballage: flacon
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 12
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 35 mm
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 9
unité de mesure: PG
finition en métal dur: Oui
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 28 mm
longueur de coupe: 450 mm
modèle: marteau de menuisier
poids de la tête: 200 g
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 6 mm
longueur de coupe: 50 mm
Copie
Copie
adapté à: applications différentes
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
section transversale: 0.5...10 mm²
Copie
Copie
matériau du collier: plastique
largeur de collier: 6...9 mm
tension de serrage: manuel
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 6 mm
longueur de coupe: 100 mm
Copie
Copie
longueur: 25000 mm
largeur: 3000 mm
Copie
Copie
modèle: ciseaux d'électricien
lame: lisse
avec coupe-fil: Oui
Copie
Copie
nombre de tournevis cruciformes PH: 3
nombre de tournevis cruciformes PZ: 0
nombre de tournevis plats: 7
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 10 mm
longueur de coupe: 200 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 50 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 6 mm
longueur de coupe: 100 mm