Filtres généraux

Outils à mains autres et Accessoires (3427)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils à mains autres et Accessoires

3427 produits

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 6

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 35 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: sac

  • matériau: textile

  • nombre total de compartiments: 21

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 8

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • emballage: autre

  • adapté au bois: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: LDPE

  • couleur: noir

  • contenu: 130 l

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • type de filetage: métrique

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pinces coupantes: 1

  • nombre de pinces à dénuder: 1

  • nombre total d'outils: 3

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 6

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 20 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: tube d'installation

  • matériau: métal

  • longueur: 20 m

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • couleur: blanc

  • largeur: 550 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: version à rochet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm

  • section de câble max.: 240 mm²

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 7

  • unité de mesure: PG

  • diamètre d'alésage max.: 28.3 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de tournevis cruciformes PH: 3

  • nombre de tournevis cruciformes PZ: 0

  • nombre de tournevis plats: 7

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 9

  • unité de mesure: PG

  • finition en métal dur: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm

  • section de câble max.: 70 mm²

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 20 mm

  • longueur de coupe: 400 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: applications différentes

  • forme de compression: universel (embouts interchangeables)

  • section transversale: 0.5...10 mm²

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 22 mm

  • longueur de coupe: 400 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 28 mm

  • longueur de coupe: 450 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: sac

  • matériau: textile

  • nombre total de compartiments: 11

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 50 mm