Filtres généraux

Outils à mains autres et Accessoires (3427)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils à mains autres et Accessoires

3427 produits

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pinces coupantes: 1

  • nombre de pinces à dénuder: 1

  • nombre total d'outils: 3

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 5 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • type de filetage: métrique

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: sac

  • matériau: textile

  • nombre total de compartiments: 11

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: ciseaux multifonction

  • lame: lisse

  • avec coupe-fil: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: étain/plomb

  • teneur en étain: 60 %

  • diamètre: 1 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 5 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

  • Copie

  • Copie

  • forme: standard

  • longueur: 160 mm

  • isolé: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: boîte à outils

  • matériau: plastique

  • hauteur: 270 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 73 mm

  • forme de lame: forme de crochet

  • couteau pour câble: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • pour tension nominale jusqu'à: 1000 V

  • couleur: rouge

  • matériau: plastique

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • forme de lame: droit

  • adapté à: couteau universel

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté au diamètre du tube: 3...38 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 12 mm

  • longueur de coupe: 950 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté à l'acier: Oui

  • adapté à l'acier inoxydable: Oui

  • adapté aux métaux non ferreux: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 65 mm

  • forme de lame: droit

  • couteau pour câble: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 7

  • unité de mesure: PG

  • diamètre d'alésage max.: 28.3 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: métal

  • largeur: 220 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 14

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • emballage: sac

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: scie à archet

  • type: scie à métaux

  • lame de scie: d’un seul côté

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de tournevis cruciformes PH: 0

  • nombre de tournevis cruciformes PZ: 2

  • nombre de tournevis plats: 4

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 200 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 305 mm

  • largeur de coupe: 26 mm

  • forme de la lame: plat