Filtres généraux

Outils à mains autres et Accessoires (3571)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils à mains autres et Accessoires

3571 produits

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pinces coupantes: 1

  • nombre de pinces à dénuder: 1

  • nombre total d'outils: 3

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 5 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: sac

  • matériau: textile

  • nombre total de compartiments: 11

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: boîte à outils

  • matériau: plastique

  • hauteur: 270 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: ciseaux multifonction

  • lame: lisse

  • avec coupe-fil: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: étain/plomb

  • teneur en étain: 60 %

  • diamètre: 1 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 12 mm

  • longueur de coupe: 950 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • type de filetage: métrique

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 5 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • pour tension nominale jusqu'à: 1000 V

  • couleur: rouge

  • matériau: plastique

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 73 mm

  • forme de lame: forme de crochet

  • couteau pour câble: Oui

  • Copie

  • Copie

  • forme: standard

  • longueur: 160 mm

  • isolé: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • forme de lame: droit

  • adapté à: couteau universel

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté au diamètre du tube: 3...38 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté à l'acier: Oui

  • adapté à l'acier inoxydable: Oui

  • adapté aux métaux non ferreux: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 65 mm

  • forme de lame: droit

  • couteau pour câble: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 7

  • unité de mesure: PG

  • diamètre d'alésage max.: 28.3 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: métal

  • largeur: 220 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 14

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • emballage: sac

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: scie à archet

  • type: scie à métaux

  • lame de scie: d’un seul côté

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 305 mm

  • largeur de coupe: 26 mm

  • forme de la lame: plat

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 200 mm