Filtres généraux

Outils à mains autres et Accessoires (3599)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils à mains autres et Accessoires

3599 produits

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 6

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 35 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 8

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: LDPE

  • couleur: noir

  • contenu: 130 l

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: sac

  • matériau: textile

  • nombre total de compartiments: 21

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • emballage: autre

  • adapté au bois: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: tube d'installation

  • matériau: métal

  • longueur: 20 m

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: applications différentes

  • forme de compression: universel (embouts interchangeables)

  • section transversale: 0.5...10 mm²

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • couleur: blanc

  • largeur: 550 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté aux câbles: Oui

  • adapté aux tubes: Oui

  • emballage: flacon

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 9

  • unité de mesure: PG

  • finition en métal dur: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 28 mm

  • longueur de coupe: 450 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marteau de menuisier

  • poids de la tête: 200 g

  • matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 22 mm

  • longueur de coupe: 400 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau du collier: plastique

  • largeur de collier: 6...9 mm

  • tension de serrage: manuel

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 25000 mm

  • largeur: 3000 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: ciseaux d'électricien

  • lame: lisse

  • avec coupe-fil: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • nombre de tournevis cruciformes PH: 3

  • nombre de tournevis cruciformes PZ: 0

  • nombre de tournevis plats: 7

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 10 mm

  • longueur de coupe: 200 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 12

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 35 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²