Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur totale
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté à l'acier inoxydable
adapté au bois
adapté au plastique
adapté aux métaux non ferreux
adapté à la pierre
système d'enregistrement
longueur de coupe
diamètre du foret
isolé 1000 V selon EN 60900
couleur
Outils à mains autres et Accessoires
3427 produits
Copie
Copie
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
Copie
Copie
nombre de pinces coupantes: 1
nombre de pinces à dénuder: 1
nombre total d'outils: 3
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 5 mm
longueur de coupe: 100 mm
Copie
Copie
matériau: autre
diamètre d'alésage: 6 mm
type de filetage: métrique
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 11
modèle: ciseaux multifonction
lame: lisse
avec coupe-fil: Non
Copie
Copie
matériau: étain/plomb
teneur en étain: 60 %
diamètre: 1 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 5 mm
longueur de coupe: 50 mm
forme: standard
longueur: 160 mm
isolé: Oui
Copie
Copie
modèle: boîte à outils
matériau: plastique
hauteur: 270 mm
longueur de lame: 73 mm
forme de lame: forme de crochet
couteau pour câble: Oui
Copie
Copie
pour tension nominale jusqu'à: 1000 V
couleur: rouge
matériau: plastique
matériau: autre
forme de lame: droit
adapté à: couteau universel
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 3...38 mm
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 12 mm
longueur de coupe: 950 mm
Copie
Copie
adapté à l'acier: Oui
adapté à l'acier inoxydable: Oui
adapté aux métaux non ferreux: Oui
longueur de lame: 65 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 7
unité de mesure: PG
diamètre d'alésage max.: 28.3 mm
Copie
Copie
matériau: métal
largeur: 220 mm
Copie
Copie
nombre total d'outils: 14
ensemble de monteur électricien: Oui
emballage: sac
modèle: scie à archet
type: scie à métaux
lame de scie: d’un seul côté
Copie
Copie
nombre de tournevis cruciformes PH: 0
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2
nombre de tournevis plats: 4
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 200 mm
longueur: 305 mm
largeur de coupe: 26 mm
forme de la lame: plat