Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur totale
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté à l'acier inoxydable
adapté au bois
adapté au plastique
adapté aux métaux non ferreux
adapté à la pierre
système d'enregistrement
longueur de coupe
diamètre du foret
isolé 1000 V selon EN 60900
couleur
adapté à la fonte
Outils à mains autres et Accessoires
3427 produits
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 35 mm
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 21
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 100 mm
nombre total d'outils: 8
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Oui
Copie
Copie
modèle: autre
emballage: autre
adapté au bois: Oui
Copie
Copie
matériau: LDPE
couleur: noir
contenu: 130 l
Copie
Copie
matériau: autre
diamètre d'alésage: 6 mm
type de filetage: métrique
Copie
Copie
nombre de pinces coupantes: 1
nombre de pinces à dénuder: 1
nombre total d'outils: 3
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 20 mm
Copie
Copie
domaine d'application: tube d'installation
matériau: métal
longueur: 20 m
Copie
Copie
matériau: autre
couleur: blanc
largeur: 550 mm
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 7
unité de mesure: PG
diamètre d'alésage max.: 28.3 mm
Copie
Copie
nombre de tournevis cruciformes PH: 3
nombre de tournevis cruciformes PZ: 0
nombre de tournevis plats: 7
Copie
Copie
nombre de niveaux de perçage: 9
unité de mesure: PG
finition en métal dur: Oui
Copie
Copie
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.: 10 mm
longueur totale: 600 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 6 mm
longueur de coupe: 100 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 6 mm
longueur de coupe: 50 mm
Copie
Copie
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm
section de câble max.: 240 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
section de câble max.: 70 mm²
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 20 mm
longueur de coupe: 400 mm
Copie
Copie
adapté à: applications différentes
forme de compression: universel (embouts interchangeables)
section transversale: 0.5...10 mm²
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 22 mm
longueur de coupe: 400 mm
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 28 mm
longueur de coupe: 450 mm
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 11