Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur totale
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté à l'acier inoxydable
adapté au bois
adapté au plastique
Outils à mains autres et Accessoires
3599 produits
Copie
Copie
nombre de tournevis cruciformes PH: 0
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2
nombre de tournevis plats: 4
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 25 mm
longueur de coupe: 800 mm
Copie
Copie
adapté à: applications différentes
section transversale: 1.5...6 mm²
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 32 mm
longueur de coupe: 450 mm
longueur de lame: 110 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
longueur de lame: 85 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
Copie
Copie
adapté au diamètre de tige filetée max.: 10 mm
forme de la lame: coupe cisaille
angulaire: Oui
modèle: marteau de menuisier
poids de la tête: 630 g
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 6 mm
longueur de coupe: 100 mm
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 22 mm
longueur de coupe: 400 mm
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 8 mm
longueur de coupe: 100 mm
Copie
Copie
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 6 mm
longueur de coupe: 50 mm
taille de gant: 9
matériau: CR (néoprène)
couleur: gris
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
emballage: autre
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 13.5 mm
section de câble max.: 35 mm²
forme de lame: droit
adapté à: autre
longueur: 40 mm
Copie
Copie
modèle: droite
longueur: 160 mm
matériau: acier
Copie
Copie
couleur: autre
poids: 1000 g
diamètre: 12 mm
matériau: autre
forme de lame: lame trapézoïdale
adapté à: couteau universel
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 16 mm
longueur de coupe: 150 mm
taille de gant: 11
matériau: autre
couleur: noir
longueur de traverse: 16 mm