Filtres généraux

Outils à mains autres et Accessoires (3427)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils à mains autres et Accessoires

3427 produits

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marteau de menuisier

  • poids de la tête: 630 g

  • matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 8 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 25 mm

  • longueur de coupe: 800 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 32 mm

  • longueur de coupe: 450 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 110 mm

  • forme de lame: droit

  • couteau pour câble: Non

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 85 mm

  • forme de lame: droit

  • couteau pour câble: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté au diamètre de tige filetée max.: 10 mm

  • forme de la lame: coupe cisaille

  • angulaire: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 100 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 22 mm

  • longueur de coupe: 400 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 6 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 9

  • matériau: CR (néoprène)

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non

  • emballage: autre

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 13.5 mm

  • section de câble max.: 35 mm²

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: applications différentes

  • section transversale: 1.5...6 mm²

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • forme de lame: lame trapézoïdale

  • adapté à: couteau universel

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 16 mm

  • longueur de coupe: 150 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 11

  • matériau: autre

  • couleur: noir

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • poids de la tête: 1250 g

  • matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • matériau: acier

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: droite

  • longueur: 160 mm

  • matériau: acier

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre de niveaux de perçage: 6

  • unité de mesure: mm

  • diamètre d'alésage max.: 20 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • couleur: autre

  • poids: 1000 g

  • diamètre: 12 mm