Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
tension nominale
poids
capacité
hauteur, borne comprise
longueur
Piles et batteries
5469 produits
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: Mignon
tension nominale: 1.5 V
capacité: 3000 mAh
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.5 V
capacité: 1100 mAh
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
modèle: lithium-ion
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 8.4 V
capacité: 175 mAh
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 625 mAh
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 48.5 mAh
désignation des dimensions: Mignon
tension nominale: 1.5 V
capacité: 2550 mAh
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 1200 mAh
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.5 V
capacité: 1200 mAh
tension nominale (Un): 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation: 50 Hz
chargeur rapide: Non
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 49 mAh
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
tension nominale: 12 V
capacité: 7000 mAh
nombre de cellules: 1
quantité d'air par moteur à aspiration: 21.6 l/s
volume du conteneur: 7.5 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration: 41 mm
tension nominale: 3.6 V
capacité: 2600 mAh
modèle: lithium
tension nominale: 12 V
capacité: 2300 mAh
nombre de cellules: 1
désignation des dimensions: Mignon
tension nominale: 1.2 V
capacité: 2 mAh