Filtres généraux

Piles et batteries (5468)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Piles et batteries

5468 produits

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Energizer
  • désignation des dimensions: Mignon

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 3000 mAh

Energizer
  • désignation des dimensions: micro

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 1100 mAh

Hager
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: autre

  • capacité: 15000 mAh

  • désignation IEC: autre

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 18 V

  • capacité: 5 Ah

  • modèle: lithium-ion

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Yuasa
  • Copie

  • Copie

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: micro

  • tension nominale: 1.2 V

  • capacité: 2 mAh

Energizer
  • désignation des dimensions: Mignon

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 2550 mAh

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: bloc

  • tension nominale: 9 V

  • capacité: 625 mAh

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Energizer
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: mono

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 15600 mAh

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • quantité d'air par moteur à aspiration: 21.6 l/s

  • volume du conteneur: 7.5 l

  • largeur nominale du tuyau d'aspiration: 41 mm

Hager
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: autre

  • tension nominale: 7.5 V

  • capacité: 26000 mAh

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Yuasa
  • Copie

  • Copie

  • modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type: stationnaire

  • tension nominale: 12 V

Hager
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: autre

  • tension nominale: 3.6 V

  • capacité: 2400 mAh

Energizer
  • désignation des dimensions: bloc

  • tension nominale: 9 V

  • capacité: 48.5 mAh

Hager
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: autre

  • tension nominale: 3.6 V

  • capacité: 2400 mAh

Energizer
  • désignation des dimensions: micro

  • tension nominale: 1.5 V

  • capacité: 1200 mAh

Hager
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: autre

  • capacité: 15000 mAh

  • désignation IEC: autre

Hager
  • Copie

  • Copie

  • désignation des dimensions: autre

  • tension nominale: 7.2 V

  • capacité: 5800 mAh

Energizer
Energizer