Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
tension nominale
poids
capacité
hauteur, borne comprise
longueur
diamètre
largeur
nombre de cellules
désignation des dimensions
désignation IEC
autre désignation
utilisation dans la zone Ex
emballage
Piles et batteries
5468 produits
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: Mignon
tension nominale: 1.5 V
capacité: 3000 mAh
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.5 V
capacité: 1100 mAh
désignation des dimensions: autre
capacité: 15000 mAh
désignation IEC: autre
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
modèle: lithium-ion
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.2 V
capacité: 2 mAh
désignation des dimensions: Mignon
tension nominale: 1.5 V
capacité: 2550 mAh
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 625 mAh
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: mono
tension nominale: 1.5 V
capacité: 15600 mAh
quantité d'air par moteur à aspiration: 21.6 l/s
volume du conteneur: 7.5 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration: 41 mm
Copie
Copie
désignation des dimensions: autre
tension nominale: 7.5 V
capacité: 26000 mAh
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
Copie
Copie
désignation des dimensions: autre
tension nominale: 3.6 V
capacité: 2400 mAh
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 48.5 mAh
Copie
Copie
désignation des dimensions: autre
tension nominale: 3.6 V
capacité: 2400 mAh
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.5 V
capacité: 1200 mAh
désignation des dimensions: autre
capacité: 15000 mAh
désignation IEC: autre
Copie
Copie
désignation des dimensions: autre
tension nominale: 7.2 V
capacité: 5800 mAh