Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
tension nominale
poids
capacité
hauteur, borne comprise
longueur
diamètre
largeur
nombre de cellules
désignation IEC
désignation des dimensions
autre désignation
utilisation dans la zone Ex
emballage
Piles et batteries
5469 produits
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: Mignon
tension nominale: 1.5 V
capacité: 3000 mAh
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.5 V
capacité: 1100 mAh
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
modèle: lithium-ion
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 8.4 V
capacité: 175 mAh
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 625 mAh
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 48.5 mAh
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: Mignon
tension nominale: 1.5 V
capacité: 2550 mAh
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.5 V
capacité: 1200 mAh
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
tension nominale (Un): 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation: 50 Hz
chargeur rapide: Non
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 1200 mAh
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 49 mAh
quantité d'air par moteur à aspiration: 21.6 l/s
volume du conteneur: 7.5 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration: 41 mm
tension nominale: 12 V
capacité: 7000 mAh
nombre de cellules: 1
tension nominale: 3.6 V
capacité: 2600 mAh
modèle: lithium
tension nominale: 12 V
capacité: 2300 mAh
nombre de cellules: 1
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.2 V
capacité: 2 mAh