Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
tension nominale
poids
capacité
hauteur, borne comprise
longueur
diamètre
largeur
nombre de cellules
désignation IEC
désignation des dimensions
autre désignation
utilisation dans la zone Ex
emballage
Piles et batteries
5469 produits
désignation des dimensions: Baby
tension nominale: 1.5 V
capacité: 7650 mAh
désignation des dimensions: mono
tension nominale: 1.5 V
capacité: 15600 mAh
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.2 V
capacité: 2 mAh
désignation des dimensions: pile-bouton
tension nominale: 3 V
capacité: 620 mAh
tension nominale: 4.8 V
capacité: 14000 mAh
nombre de cellules: 4
tension nominale: 3.6 V
capacité: 13000 mAh
modèle: lithium
désignation des dimensions: autre
tension nominale: 3 V
capacité: 100 mAh
désignation des dimensions: Baby
tension nominale: 1.2 V
capacité: 2500 mAh
tension nominale: 3.6 V
capacité: 1200 mAh
modèle: lithium
Copie
Copie
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
modèle: lithium-ion
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
modèle: plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type: stationnaire
tension nominale: 12 V
désignation des dimensions: micro
tension nominale: 1.5 V
capacité: 2000 mAh
modèle: récepteur radio
couleur: rouge
mode de pose: appareil indépendant
désignation des dimensions: pile-bouton
tension nominale: 3 V
capacité: 49 mAh
désignation des dimensions: pile-bouton
tension nominale: 3 V
capacité: 800 mAh
modèle: lampe torche
format de pile: autre
rechargeable: Oui