Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
indice de protection (IP)
matériau
nombre de prises avec contact de terre
sans halogène
courant nominal
Prises et rallonges électriques
1712 produits
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
adapté à une broche de contact de protection: Non
matériau du boîtier/corps: caoutchouc
garnissage de câble: sans câble
section de conducteur: 0 mm²
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
modèle: autre
indice de protection (IP): IP2X
adapté à une broche de contact de protection: Oui
indice de protection (IP): IP44
adapté à une broche de contact de protection: Non
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
indice de protection (IP): IP44
adapté à une broche de contact de protection: Non
couleur: gris
composition: cadre apparent
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
matériau: caoutchouc
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
modèle: SCHUKO (Allemand)
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 2.5 mm²
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
adapté à une broche de contact de protection: Oui