Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
indice de protection (IP)
matériau
nombre de prises avec contact de terre
sans halogène
courant nominal
forme de boîtier
protection contre les surtensions
Avec dispositif on/off
qualité du matériau
nombre de prises CEE
nombre de prises avec broche de mise à la terre
nombre de prises européennes
Prises et rallonges électriques
1712 produits
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
adapté à une broche de contact de protection: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
matériau: caoutchouc
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
matériau du boîtier/corps: tôle d’acier
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 2.5 mm²
indice de protection (IP): IP44
adapté à une broche de contact de protection: Non
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
adapté à une broche de contact de protection: Oui
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: caoutchouc
garnissage de câble: sans câble
section de conducteur: 0 mm²
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
matériau: plastique
type raccordement 1: prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2: coupleur en caoutchouc
nombre de conducteurs: 3
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
matériau: plastique
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc