Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
indice de protection (IP)
matériau
nombre de prises avec contact de terre
sans halogène
courant nominal
Prises et rallonges électriques
1712 produits
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
adapté à une broche de contact de protection: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
matériau: caoutchouc
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
matériau du boîtier/corps: tôle d’acier
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 2.5 mm²
indice de protection (IP): IP44
adapté à une broche de contact de protection: Non
couleur: gris
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
adapté à une broche de contact de protection: Oui
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris
matériau: plastique
type raccordement 1: prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2: coupleur en caoutchouc
nombre de conducteurs: 3
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
matériau: plastique
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Oui
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
couleur: gris