Filtres généraux

Prises et rallonges électriques (1712)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Prises et rallonges électriques

1712 produits

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • adapté à une broche de contact de protection: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: noir

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Oui

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: noir

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

  • matériau: caoutchouc

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Non

Brennenstuhl
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: tôle d’acier

  • garnissage de câble: H07RN-F

  • section de conducteur: 2.5 mm²

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • adapté à une broche de contact de protection: Non

  • couleur: gris

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Oui

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP20

  • adapté à une broche de contact de protection: Oui

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: blanc

Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: caoutchouc

  • garnissage de câble: sans câble

  • section de conducteur: 0 mm²

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP20

  • couleur: gris

  • matériau: plastique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type raccordement 1: prise Euro (CEE 7/16)

  • type raccordement 2: coupleur en caoutchouc

  • nombre de conducteurs: 3

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

  • matériau: plastique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Oui

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de prises avec contact de terre: 0

  • nombre de raccordements USB: 0

  • Avec dispositif on/off: Oui

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • nombre d'unités: 1

  • couleur: blanc