Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
traitement de la surface
matériau
qualité du matériau
type de fixation
modèle
Attaches - Fixations et Isolation
10000 produits
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 357 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 262 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 93 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
largeur de bande: 8 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 38 mm
longueur: 43.5 mm
largeur: 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
Copie
Copie
diamètre max. du faisceau: 32 mm
fermeture à bande: languette/patte en plastique
couleur: gris
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: blanc
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: chaîne
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
Copie
Copie
domaine d'application: pistolet à mousse
fonction: isolation
contenu: 700 ml
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: collier
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
longueur: 21.5 mm
largeur: 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 498 mm
diamètre max. du faisceau: 140 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 295 mm
diamètre max. du faisceau: 75 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 185 mm
diamètre max. du faisceau: 42 mm
largeur: 19 mm
matériau: PVC
couleur: noir
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 750 mm
diamètre max. du faisceau: 220 mm
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
largeur de bande: 2.4 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm