Filtres généraux

Attaches - Fixations et Isolation (16205)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Attaches - Fixations et Isolation

10000 produits

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: surfaces plastiques

  • fonction: nettoyage

  • inflammable: Oui

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 85 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: multicolore

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 175 mm

  • diamètre max. du faisceau: 40 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 20.6 mm

  • diamètre: 18.4...20.6 mm

  • modèle: unilobé

Ram
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: pistolet à mousse

  • fonction: isolation

  • contenu: 700 ml

Legrand
  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 46 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 20 mm

  • modèle: fermé

  • matériau: plastique

Gripple
  • Copie

  • Copie

  • finition du câble: autre

  • type de terminaison: suspension par câble

  • diamètre du câble: 1.5 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre max. du faisceau: 32 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

  • couleur: gris

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 194 mm

  • diamètre max. du faisceau: 42 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

Legrand
  • largeur de bande: 3.5 mm

  • longueur de bande: 280 mm

  • diamètre max. du faisceau: 77 mm

BLM
  • Copie

  • Copie

  • finition du câble: avec extrémité filetée

  • type de terminaison: autre

  • diamètre du câble: 1.5 mm

Legrand
  • largeur de bande: 2.4 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 46 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 200 mm

  • diamètre max. du faisceau: 50 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • adapté au diamètre du tube: 40...63 mm

  • type de fixation: trou de vis

  • matériau: plastique

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 35 mm

  • largeur: 30 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 355 mm

  • diamètre max. du faisceau: 92 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 25 mm

  • diamètre: 22.3...25 mm

  • modèle: unilobé

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 85 mm