Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
type de fermeture
matériau
taille (US/CA)
taille
longueur
Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation
10000 produits
domaine d'application: autre
matériau: plastique
longueur: 30 m
Copie
Copie
tension nominale (Un): 10...30 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
Copie
Copie
taille de gant: 2
couleur: blanc
isolé: Oui
modèle: type de couvre-chef
taille: universel
matériau: autre
matériau: latex
doublure: Non
couleur extérieure: beige
Copie
Copie
valeur d'affaiblissement SNR: 34 dB
type de support: casque
couleur: autre
Copie
Copie
nombre max. de cadenas: 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm
avec champ d'inscription: Non
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
Copie
Copie
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
matériau des verres: polycarbonate (PC)
matériau du cadre: plastique
convient aux lunettes de protection: Non
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec lunettes de protection: Oui
emballage: boîte
avec gants de protection: Oui
matériau: latex
doublure: Oui
couleur extérieure: rouge
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: noir
matériau: latex
doublure: Non
couleur extérieure: beige
Copie
Copie
sur rouleau: Non
longueur: 1000 mm
largeur: 1000 mm
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
taille (US/CA): L
couleur: noir
matériau: coton