Filtres généraux

Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation (11282)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation

10000 produits

Catu
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de cadenas: 1

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm

  • avec champ d'inscription: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • avec lunettes de protection: Oui

  • emballage: boîte

  • avec gants de protection: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • avec bandeau: Oui

  • relevable: Oui

  • certifié pour les arcs électriques parasites: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • sur rouleau: Non

  • longueur: 1000 mm

  • largeur: 600 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: trépied

  • couleur: noir

  • matériau: acier

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • matériau des verres: polycarbonate (PC)

  • matériau du cadre: plastique

  • convient aux lunettes de protection: Non

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la serrure: laiton

  • matériau de l'étrier: autre

  • diamètre de l'étrier: 6 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: latex

  • couleur extérieure: beige

  • certifié pour les arcs électriques parasites: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 10...30 kV

  • type d'affichage: acoustique et optique

  • modèle: 1 pôle

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Non

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • valeur d'affaiblissement SNR: 34 dB

  • type de support: casque

  • couleur: autre

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 9

  • matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton

  • couleur: noir

Catu
  • Copie

  • Copie

  • sur rouleau: Non

  • longueur: 1000 mm

  • largeur: 1000 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • imprimé: autre

  • couleur: rouge/blanc

  • longueur: 500 m

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 9

  • matériau: latex

  • couleur: noir

VEPRO
  • Copie

  • Copie

  • taille (US/CA): L

  • couleur: noir

  • matériau: coton

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 9

  • matériau: autre

  • couleur: noir

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 10

  • matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton

  • couleur: noir

VEPRO
  • Copie

  • Copie

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la serrure: laiton

  • matériau de l'étrier: autre

  • diamètre de l'étrier: 6.2 mm