Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
pointure
couleur
type de fermeture
matériau
taille (US/CA)
type
matériau principal
avec plaque de protection anti-perforation
taille
matériau de la partie supérieure
longueur
genre
haute visibilité (couleur)
matériau de la serrure
Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation
10000 produits
Copie
Copie
avec bandeau: Oui
relevable: Oui
certifié pour les arcs électriques parasites: Oui
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre de l'étrier: 6 mm
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
matériau: latex
doublure: Oui
couleur extérieure: rouge
taille: 42...42
couleur: gris
matériau: latex
couleur extérieure: beige
certifié pour les arcs électriques parasites: Non
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
Copie
Copie
type: chaussure
pointure: 44
couleur: noir
matériau: latex
couleur extérieure: beige
certifié pour les arcs électriques parasites: Non
tension nominale (Un): 3...36 kV
type d'affichage: acoustique et optique
modèle: 1 pôle
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre de l'étrier: 6.2 mm
Copie
Copie
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: noir
nombre max. de cadenas: 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm
avec champ d'inscription: Non
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
matériau: latex
doublure: Oui
couleur extérieure: rouge
Copie
Copie
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc chloroprène/cuir
couleur: multicolore
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
Copie
Copie
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
poids de remplissage: 5 kg
temps de décharge: 14 s
diamètre: 152 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: trépied
couleur: noir
matériau: acier
Copie
Copie
matériau: coton
couleur: blanc
taille de gant (USA): XL