Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
pointure
couleur
type de fermeture
matériau
taille (US/CA)
type
matériau principal
avec plaque de protection anti-perforation
taille
matériau de la partie supérieure
longueur
genre
haute visibilité (couleur)
matériau de la serrure
Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation
10000 produits
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
Copie
Copie
type: chaussure
modèle: bas
pointure: 39
type: botte
pointure: 40
couleur: noir
Copie
Copie
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
largeur: 200 mm
Copie
Copie
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: gris
Copie
Copie
taille de gant: 9
matériau: autre
couleur: gris
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
Copie
Copie
imprimé: autre
couleur: jaune-noir
longueur: 100 m
Copie
Copie
nombre max. de cadenas: 6
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...9 mm
matériau: acier
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre de l'étrier: 4 mm
Copie
Copie
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
matériau du cadre: plastique
convient aux lunettes de protection: Oui
couleur des verres: argent
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
mode de pose: indépendant
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
mode de pose: indépendant
couleur: noir
Copie
Copie
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Oui