Filtres généraux

Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation (11282)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation

10000 produits

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: autre

  • matériau: plastique

  • longueur: 30 m

Catu
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 10...30 kV

  • type d'affichage: acoustique et optique

  • modèle: 1 pôle

Catu
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de cadenas: 1

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm

  • avec champ d'inscription: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 2

  • couleur: blanc

  • isolé: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • modèle: type de couvre-chef

  • taille: universel

  • matériau: autre

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: latex

  • doublure: Non

  • couleur extérieure: beige

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • valeur d'affaiblissement SNR: 34 dB

  • type de support: casque

  • couleur: autre

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: latex

  • doublure: Non

  • couleur extérieure: beige

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Non

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 10

  • matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton

  • couleur: noir

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • matériau des verres: polycarbonate (PC)

  • matériau du cadre: plastique

  • convient aux lunettes de protection: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • avec lunettes de protection: Oui

  • emballage: boîte

  • avec gants de protection: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 9

  • matériau: latex

  • couleur: noir

Catu
  • Copie

  • Copie

  • sur rouleau: Non

  • longueur: 1000 mm

  • largeur: 1000 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 9

  • matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton

  • couleur: noir

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 10

  • matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton

  • couleur: noir

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la serrure: laiton

  • matériau de l'étrier: autre

  • diamètre de l'étrier: 4 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Non

VEPRO
  • Copie

  • Copie

  • taille (US/CA): L

  • couleur: noir

  • matériau: coton

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 9

  • matériau: autre

  • couleur: noir