Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
pointure
couleur
type de fermeture
matériau
taille (US/CA)
type
matériau principal
avec plaque de protection anti-perforation
taille
matériau de la partie supérieure
longueur
genre
avec bandes réfléchissantes
poids du matériau
Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation
10000 produits
Copie
Copie
type: chaussure
pointure: 42
couleur: gris
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre de l'étrier: 6.2 mm
taille de gant: 10
matériau: autre
couleur: noir
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
nombre max. de cadenas: 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm
avec champ d'inscription: Non
Copie
Copie
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: noir
modèle: type de couvre-chef
taille: universel
matériau: autre
Copie
Copie
type: chaussure
pointure: 43
couleur: gris
Copie
Copie
matériau de la serrure: aluminium
matériau de l'étrier: aluminium
diamètre de l'étrier: 4.7 mm
Copie
Copie
sur rouleau: Oui
longueur: 5000 mm
largeur: 1000 mm
longueur: 1000 mm
largeur: 600 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
modèle: type de couvre-chef
taille: universel
matériau: autre
couleur: noir
Copie
Copie
type: chaussure
pointure: 41
couleur: gris
Copie
Copie
type: chaussure
pointure: 45
couleur: gris
nombre max. de cadenas: 3
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 4...6 mm
matériau: PVC
Copie
Copie
taille de gant: 2
couleur: blanc
isolé: Oui
Copie
Copie
modèle: lampe de chapeau
ANSI: AAA
nombre de batteries: 3
matériau: latex
doublure: Non
couleur extérieure: beige
Copie
Copie
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non