Filtres généraux

Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation (11282)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation

10000 produits

Catu
  • Copie

  • Copie

  • sur rouleau: Non

  • longueur: 1000 mm

  • largeur: 600 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • avec bandeau: Oui

  • relevable: Oui

  • certifié pour les arcs électriques parasites: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 9

  • matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton

  • couleur: noir

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: latex

  • doublure: Oui

  • couleur extérieure: rouge

Catu
  • Copie

  • Copie

  • sur rouleau: Non

  • longueur: 1000 mm

  • largeur: 1000 mm

VEPRO
  • Copie

  • Copie

  • taille: 42...42

  • couleur: gris

  • Copie

  • Copie

  • type: chaussure

  • pointure: 44

  • couleur: noir

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: latex

  • doublure: Oui

  • couleur extérieure: rouge

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: latex

  • couleur extérieure: beige

  • certifié pour les arcs électriques parasites: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la serrure: laiton

  • matériau de l'étrier: autre

  • diamètre de l'étrier: 6 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 3...36 kV

  • type d'affichage: acoustique et optique

  • modèle: 1 pôle

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la serrure: laiton

  • matériau de l'étrier: autre

  • diamètre de l'étrier: 6.2 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 10

  • matériau: latex

  • couleur: noir

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: coton

  • couleur: blanc

  • taille de gant (USA): XL

Catu
  • Copie

  • Copie

  • nombre max. de cadenas: 1

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm

  • avec champ d'inscription: Non

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: latex

  • couleur extérieure: beige

  • certifié pour les arcs électriques parasites: Non

VEPRO
  • Copie

  • Copie

  • taille de gant: 10

  • matériau: caoutchouc chloroprène/cuir

  • couleur: multicolore

  • Copie

  • Copie

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Non

  • avec texte d'avertissement/d'information: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information: Oui

Catu
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information: Non

  • avec texte d'avertissement/d'information: Oui

  • Copie

  • Copie

  • type: chaussure

  • pointure: 42

  • couleur: gris

Catu
  • Copie

  • Copie

  • poids de remplissage: 5 kg

  • temps de décharge: 14 s

  • diamètre: 152 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: trépied

  • couleur: noir

  • matériau: acier