Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
homologation du secteur minier
nombre de conducteurs
adapté à
accessoires de connexion
sans halogène
type
tension nominale U0/U (Um)
section nominale du conducteur câble principal
jonction de transition papier / synthétique
section nominale du conducteur câble secondaire
diamètre du câble principal
section nominale du conducteur
matériau
Résines Boites et gels d'étancheité
725 produits
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
Copie
Copie
matériau: autre
contenu: 950 g
homologation du secteur minier: Non
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
matériau: autre
contenu: 370 g
homologation du secteur minier: Non
matériau: autre
contenu: 200 g
homologation du secteur minier: Non
matériau: autre
contenu: 283 g
homologation du secteur minier: Non
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
matériau: résine polyuréthane à deux composants
contenu: 292 g
homologation du secteur minier: Non
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
Copie
Copie
matériau: résine polyuréthane non chargée
contenu: 1650 g
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
matériau: autre
contenu: 90 g
homologation du secteur minier: Non
Copie
Copie
matériau: autre
contenu: 1000 g
Copie
Copie
modèle: gel
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
Copie
Copie
matériau: résine polyuréthane non chargée
contenu: 300 g
Copie
Copie
matériau: autre
contenu: 300 g
section nominale du conducteur câble principal: 1.5...2.5 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire: 1.5...1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
Copie
Copie
matériau: résine polyuréthane non chargée
contenu: 550 g
Copie
Copie
adapté aux câbles: Non
adapté aux tubes: Non
emballage: flacon
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
matériau: autre
contenu: 1000 g
homologation du secteur minier: Non