Filtres généraux

Résines Boites et gels d'étancheité (725)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Résines Boites et gels d'étancheité

725 produits

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 950 g

  • homologation du secteur minier: Non

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 370 g

  • homologation du secteur minier: Non

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 200 g

  • homologation du secteur minier: Non

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 283 g

  • homologation du secteur minier: Non

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • matériau: résine polyuréthane à deux composants

  • contenu: 292 g

  • homologation du secteur minier: Non

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: résine polyuréthane non chargée

  • contenu: 1650 g

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 90 g

  • homologation du secteur minier: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 1000 g

3M Electricite
  • modèle: gel

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: résine polyuréthane non chargée

  • contenu: 300 g

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 300 g

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale du conducteur câble principal: 1.5...2.5 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire: 1.5...1.5 mm²

  • nombre de conducteurs: 3

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: résine polyuréthane non chargée

  • contenu: 550 g

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • adapté aux câbles: Non

  • adapté aux tubes: Non

  • emballage: flacon

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

3M Electricite
  • Copie

  • Copie

  • modèle: résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant: plastique

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 1000 g

  • homologation du secteur minier: Non