Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
traitement de la surface
longueur
largeur
matériau conducteur
section nominale du conducteur
classe du conducteur
forme du conducteur
surface du conducteur
largeur de conduite approx.
hauteur de conduite approx.
modèle
isolé
tresse
Solution de mise à la terre
1967 produits
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 50 mm
Copie
Copie
adapté à: bride de mise à la terre
section transversale du raccordement: 22...75 mm²
matériau: cuivre
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
Copie
Copie
modèle: avec bride de raccordement
longueur: 2000 mm
diamètre: 16 mm
couleur: blanc
largeur: 41 mm
profondeur: 145 mm
Copie
Copie
tresse: Oui
matériau conducteur: cuivre
section nominale du conducteur: 16 mm²
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 44
modèle: plat
longueur: 1985 mm
largeur: 20 mm
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 20
type de construction: manchon de raccordement
largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 30 mm
matériau: laiton
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 18...18 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1
Copie
Copie
modèle: avec capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 6
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 50...50 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 125 A
avec rails PE: Non
Copie
Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
couleur: blanc
largeur: 40 mm
profondeur: 110 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 160 A
avec rails PE: Non
modèle: plat
courant assigné In: 327 A
longueur: 1750 mm
Copie
Copie
adapté à: bride de mise à la terre
section transversale du raccordement: 25...25 mm²
matériau: acier inoxydable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1