Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
traitement de la surface
longueur
largeur
matériau conducteur
section nominale du conducteur
classe du conducteur
forme du conducteur
surface du conducteur
largeur de conduite approx.
hauteur de conduite approx.
modèle
type d'accessoire/pièce détachée
isolé
Solution de mise à la terre
1967 produits
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 44
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
Copie
Copie
adapté à: bride de mise à la terre
section transversale du raccordement: 22...75 mm²
matériau: cuivre
tresse: Oui
matériau conducteur: cuivre
section nominale du conducteur: 120 mm²
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 100 A
avec rails PE: Non
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 50 mm
section transversale des câbles à connecter: 2.5...16 mm²
nombre de conducteurs: 2
matériau: acier inoxydable (V4A)
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 50...50 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 100 A
avec rails PE: Non
modèle: plat
courant assigné In: 1240 A
longueur: 1750 mm
couleur: blanc
largeur: 40 mm
profondeur: 110 mm
Copie
Copie
tresse: Oui
matériau conducteur: cuivre
section nominale du conducteur: 16 mm²
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 3000 mm
Copie
Copie
modèle: avec bride de raccordement
longueur: 1000 mm
diamètre: 16 mm
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
modèle: plat
courant assigné In: 250 A
longueur: 990 mm
type de construction: manchon de raccordement
largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 30 mm
matériau: laiton
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
tresse: Oui
matériau conducteur: cuivre
section nominale du conducteur: 120 mm²
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 100 mm
couleur: blanc
largeur: 41 mm
profondeur: 145 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 160 A
avec rails PE: Non
type d'accessoire/pièce détachée: entretoise
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 50...50 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1