Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
traitement de la surface
matériau
longueur
largeur
matériau conducteur
section nominale du conducteur
classe du conducteur
forme du conducteur
surface du conducteur
largeur de conduite approx.
hauteur de conduite approx.
modèle
isolé
tresse
Solution de mise à la terre
1960 produits
tresse: Oui
matériau conducteur: cuivre
section nominale du conducteur: 120 mm²
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 44
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
section transversale des câbles à connecter: 2.5...16 mm²
nombre de conducteurs: 2
matériau: acier inoxydable (V4A)
couleur: blanc
largeur: 40 mm
profondeur: 110 mm
Copie
Copie
modèle: avec bride de raccordement
longueur: 1000 mm
diamètre: 16 mm
Copie
Copie
adapté à: bride de mise à la terre
section transversale du raccordement: 22...75 mm²
matériau: cuivre
Copie
Copie
modèle: avec bride de raccordement
longueur: 1500 mm
diamètre: 16 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 100 A
avec rails PE: Non
Copie
Copie
modèle: pont de connexion
nombre de bornes reliées: 2
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 50 mm
modèle: plat
courant assigné In: 400 A
longueur: 990 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 50...50 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 100 A
avec rails PE: Non
modèle: plat
courant assigné In: 1240 A
longueur: 1750 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 3000 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 75...75 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 1
modèle: plat
courant assigné In: 250 A
longueur: 990 mm
section transversale des câbles à connecter: 2.5...6 mm²
nombre de conducteurs: 2
matériau: acier inoxydable (V4A)
type de construction: manchon de raccordement
largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 30 mm
matériau: laiton
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
tresse: Oui
matériau conducteur: cuivre
section nominale du conducteur: 120 mm²