Filtres généraux

Solution de mise à la terre (1967)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Solution de mise à la terre

1967 produits

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 4000 mm

  • largeur: 50 mm

Sib Adr
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: bride de mise à la terre

  • section transversale du raccordement: 22...75 mm²

  • matériau: cuivre

Ram
  • Copie

  • Copie

  • modèle: rail DIN 35/15 mm

  • matériau: acier

  • longueur: 2000 mm

Catu
  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec bride de raccordement

  • longueur: 2000 mm

  • diamètre: 16 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • largeur: 41 mm

  • profondeur: 145 mm

  • tresse: Oui

  • matériau conducteur: cuivre

  • section nominale du conducteur: 16 mm²

  • Copie

  • Copie

  • modèle: sans capot

  • type de construction: montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond: 44

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 1985 mm

  • largeur: 20 mm

  • Copie

  • Copie

  • modèle: sans capot

  • type de construction: montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond: 20

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • type de construction: manchon de raccordement

  • largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 30 mm

  • matériau: laiton

  • Copie

  • Copie

  • modèle: rail DIN 35/15 mm

  • matériau: acier

  • longueur: 2000 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 18...18 mm²

  • finition raccordement électrique 1: autre

  • nombre de pôles: 1

Sib Adr
  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec capot

  • type de construction: montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond: 6

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 50...50 mm²

  • finition raccordement électrique 1: autre

  • nombre de pôles: 1

  • modèle: rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau: acier

  • longueur: 2000 mm

  • nombre de pôles: 1

  • courant assigné max.: 125 A

  • avec rails PE: Non

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • largeur: 40 mm

  • profondeur: 110 mm

  • nombre de pôles: 4

  • courant assigné max.: 160 A

  • avec rails PE: Non

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • courant assigné In: 327 A

  • longueur: 1750 mm

Sib Adr
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: bride de mise à la terre

  • section transversale du raccordement: 25...25 mm²

  • matériau: acier inoxydable

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1: autre

  • nombre de pôles: 1

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1: autre

  • nombre de pôles: 1