Filtres généraux

Consommables pour percer et visser (11647)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Consommables pour percer et visser

10000 produits

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage: métrique

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville placoplâtre

  • diamètre d'alésage: 12 mm

  • longueur: 31 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville universelle

  • diamètre d'alésage: 5 mm

  • longueur: 27 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville universelle

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • longueur: 25 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Non

  • diamètre du foret: 68 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville placoplâtre

  • diamètre d'alésage: 4.5 mm

  • longueur: 31 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville universelle

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • longueur: 32 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage: métrique

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 68 mm

  • profondeur de coupe: 41 mm

  • fraise de bordure: Non

Spit
  • Copie

  • Copie

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • longueur: 30 mm

  • adapté au diamètre de vis: 3.5...5 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • diamètre d'alésage: 4.5 mm

  • longueur: 35 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au placoplâtre: Oui

  • système d'enregistrement: autre

  • adapté au bois: Oui

Ram
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville à expansion

  • diamètre d'alésage: 25 mm

  • longueur: 12 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • dimension nominale: 68 mm

  • système d'enregistrement: SDS-plus

  • taille du système d'insertion: M16

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • type de filetage: métrique

  • avec vis: Oui

Ram
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 5

  • emballage: boîte en plastique

  • nombre de forets à pierre: 5

Ram
  • Copie

  • Copie

  • épaisseur de matériau: 0.6 mm

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre d'alésage: 8 mm

  • longueur: 39 mm

  • matériau: plastique

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre d'alésage: 5 mm

  • longueur: 25 mm

  • matériau: plastique

Spit
  • Copie

  • Copie

  • dispositif de fixation: écrou

  • matériau du manchon: acier

  • taille de fil (M..): 8

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville placoplâtre

  • diamètre d'alésage: 10 mm

  • longueur: 26 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • longueur: 30 mm

  • matériau: plastique

Spit
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 31 mm

  • qualité du matériau: autre