Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
adapté à l'acier inoxydable
longueur totale
adapté à l'acier
adapté au béton
adapté au bois
adapté au plastique
adapté aux métaux non ferreux
système d'enregistrement
adapté à la pierre
modèle
longueur de coupe
longueur
diamètre du foret
adapté à la fonte
Consommables pour percer et visser
10000 produits
Copie
Copie
matériau: acier
diamètre du filetage: 4.8 mm
longueur: 19 mm
Copie
Copie
matériau: acier
diamètre du filetage: 4.8 mm
longueur: 25 mm
Copie
Copie
longueur: 31 mm
qualité du matériau: autre
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 32 mm
Copie
Copie
modèle: cheville placoplâtre
diamètre d'alésage: 12 mm
longueur: 31 mm
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 5 mm
longueur: 27 mm
Copie
Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage: métrique
Copie
Copie
adapté au béton: Non
diamètre du foret: 68 mm
longueur de coupe: 50 mm
Copie
Copie
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 18 mm
fraise de bordure: Non
Copie
Copie
modèle: impact
dispositif de fixation: écrou
matériau du manchon: acier
Copie
Copie
matériau: acier
longueur: 40 mm
diamètre: 5 mm
Copie
Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
Copie
Copie
nombre total d'outils: 3
emballage: coffret/mallette
nombre de forets à étages: 3
Copie
Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage: métrique
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 8 mm
longueur: 32 mm
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 25 mm
Copie
Copie
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
Copie
Copie
adapté au béton: Non
diamètre du foret: 8 mm
adapté au bois: Non
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 5 mm
type de filetage: métrique
avec vis: Oui
Copie
Copie
diamètre: 178 mm
profondeur de coupe: 25 mm
fraise de bordure: Non
Copie
Copie
matériau: acier
longueur: 25 mm
diamètre: 3.5 mm
adapté au placoplâtre: Oui
système d'enregistrement: autre
adapté au bois: Oui
Copie
Copie
matériau: acier
longueur: 35 mm
diamètre: 3.5 mm