Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
adapté à l'acier inoxydable
longueur totale
adapté à l'acier
adapté au béton
adapté au bois
adapté au plastique
Consommables pour percer et visser
10000 produits
Copie
Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 25 mm
adapté au diamètre de vis: 1...1 mm
Copie
Copie
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 18 mm
fraise de bordure: Non
Copie
Copie
diamètre intérieur: 6 mm
diamètre externe: 25 mm
matériau: acier
Copie
Copie
nombre total d'outils: 3
emballage: coffret/mallette
nombre de forets à étages: 3
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 30 mm
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 32 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
modèle: cheville à spirale
diamètre d'alésage: 24 mm
longueur: 35 mm
Copie
Copie
modèle: autre
diamètre d'alésage: 10 mm
longueur: 30 mm
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 5 mm
longueur: 27 mm
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 8 mm
longueur: 32 mm
Copie
Copie
forme de trou: rond
diamètre de trou: PG16
matériau à traiter: acier
Copie
Copie
matériau: acier
longueur: 30 mm
diamètre: 4 mm
Copie
Copie
longueur: 35 mm
avec vis: Oui
adapté au diamètre de vis: 4.5...4.5 mm
Copie
Copie
modèle: autre
diamètre d'alésage: 8 mm
longueur: 20 mm
Copie
Copie
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 22 mm
matériau: acier
Copie
Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 12 mm
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 4 mm
type de filetage: métrique
avec vis: Oui
Copie
Copie
matériau: acier
traitement de la surface: non traité
dimension du profil: 125 mm
Copie
Copie
nombre total d'outils: 19
emballage: coffret/mallette
nombre de forets hélicoïdaux HSS: 19
Copie
Copie
modèle: cheville à expansion
diamètre d'alésage: 10 mm
longueur: 36 mm
nombre total d'outils: 46
ensemble de monteur électricien: Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
Copie
Copie
matériau: acier
longueur: 25 mm
diamètre: 3.5 mm
Copie
Copie
diamètre: 178 mm
profondeur de coupe: 25 mm
fraise de bordure: Non