Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
adapté à l'acier inoxydable
longueur totale
adapté à l'acier
adapté au béton
adapté au bois
adapté au plastique
adapté aux métaux non ferreux
système d'enregistrement
adapté à la pierre
modèle
longueur de coupe
longueur
diamètre du foret
adapté à la fonte
Consommables pour percer et visser
10000 produits
Copie
Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage: métrique
Copie
Copie
modèle: cheville placoplâtre
diamètre d'alésage: 12 mm
longueur: 31 mm
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 5 mm
longueur: 27 mm
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 25 mm
Copie
Copie
adapté au béton: Non
diamètre du foret: 68 mm
longueur de coupe: 50 mm
Copie
Copie
modèle: cheville placoplâtre
diamètre d'alésage: 4.5 mm
longueur: 31 mm
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 32 mm
Copie
Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage: métrique
Copie
Copie
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 41 mm
fraise de bordure: Non
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 30 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...5 mm
Copie
Copie
modèle: autre
diamètre d'alésage: 4.5 mm
longueur: 35 mm
adapté au placoplâtre: Oui
système d'enregistrement: autre
adapté au bois: Oui
Copie
Copie
modèle: cheville à expansion
diamètre d'alésage: 25 mm
longueur: 12 mm
Copie
Copie
dimension nominale: 68 mm
système d'enregistrement: SDS-plus
taille du système d'insertion: M16
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 6 mm
type de filetage: métrique
avec vis: Oui
Copie
Copie
nombre total d'outils: 5
emballage: boîte en plastique
nombre de forets à pierre: 5
Copie
Copie
épaisseur de matériau: 0.6 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 8 mm
longueur: 39 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 5 mm
longueur: 25 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
modèle: cheville placoplâtre
diamètre d'alésage: 10 mm
longueur: 26 mm
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 30 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
longueur: 31 mm
qualité du matériau: autre
Copie
Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm