Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
longueur
sans halogène
qualité du matériau
température d'utilisation
transparent
type de fixation
largeur
section nominale
fluorescente
Outillage - EPI - Consommables et accessoires d'installation
10000 produits
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 262 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 357 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
longueur: 43.5 mm
largeur: 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
adapté à une broche de contact de protection: Non
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
Copie
Copie
matériau: autre
contenu: 950 g
homologation du secteur minier: Non
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 185 mm
diamètre max. du faisceau: 42 mm
type de fixation: visser
forme: rond
diamètre: 105 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
largeur de bande: 8 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 38 mm
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 44
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.5...6 mm²
courant nominal: 41 A
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris