S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 4920 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 400 mm

S&P - Ventilateur mural, hélice PVC, 4920 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, D 400 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 4915 m³/h

  • pression 2 - 25 Pa

  • puissance absorbée - 0.271 W

  • température maximale de l'air - 70 °C

  • commande - circuit d’éclairage

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893613189

Réf. Sonepar

00039303684

Réf. Fournisseur

010243

Réf. Commerciale

S&P

volume d'air non chargé

4915 m³/h

pression 2

25 Pa

puissance absorbée

0.271 W

température maximale de l'air

70 °C

commande

circuit d’éclairage

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

volume d'air avec pression 2

4576.99 m³/h

volume d'air avec pression 3

2667.71 m³/h

pression 3

100 Pa

tension de raccordement

230 V

avec protection thermique

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP65

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

minuterie

sans

hygrostat

sans

obturateur à lamelles

sans

avec soupape de non-retour

Non

hauteur

500 mm

largeur

500 mm

profondeur

129 mm

diamètre de l’hélice

400 mm

couleur

noir

Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 4920 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP65, Classe F, D 400 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes