S&P - Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, monophasé 230 V, D630mm, 16450 m3/h

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sol

  • diamètre de l’hélice - 630 mm

  • couleur - noir

  • volume d'air non chargé - 16450 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893034366

Réf. Sonepar

00039303436

Réf. Fournisseur

010360

Réf. Commerciale

S&P

modèle

sol

diamètre de l’hélice

630 mm

couleur

noir

volume d'air non chargé

16450 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

matériau

traité à l'acier

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

avec protection thermique

Oui

indice de protection (IP)

IP65

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

avec réglage de mode

Non

adapté à un montage en applique

Non

pivotant

Oui

rabattable

Non

largeur

890 mm

profondeur

840 mm

Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, D630 mm, monophasé 230 V, 16450 m3/h. Hélice plastique renforcée par fibre de verre. Jet d'air orientable