S&P - Ventilateur colonne de confort, D450 mm, 3 vit., Qmax. 3 840 m3/h, mono 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sol
couleur - chrome
raccordement électrique - câble
matériau - traité à l'acier
tension de raccordement - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893987570
Réf. Sonepar
00039398757
Réf. Fournisseur
011782
Réf. Commerciale
S&P
modèle
sol
couleur
chrome
raccordement électrique
câble
matériau
traité à l'acier
tension de raccordement
230...230 V
fréquence
50 Hz
avec protection thermique
Oui
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
avec réglage de mode
Oui
adapté à un montage en applique
Non
pivotant
Oui
rabattable
Non
Ventilateur d'appoint de confort colonne pour grand locaux et de travail (Usines, ateliers, entrepôts, halls, plateaux de cinéma, studios photos,?.). Entièrement métallique, portable, inclinable, 3 vit., D450 mm. Débits 3840/2280/1320 m3/h.