S&P - Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, monophasé 230 V, D450mm, 6700 m3/h

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sol

  • couleur - noir

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • matériau - traité à l'acier

  • tension de raccordement - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893213136

Réf. Sonepar

00039321313

Réf. Fournisseur

017000

Réf. Commerciale

S&P

modèle

sol

couleur

noir

raccordement électrique

borne de raccordement

matériau

traité à l'acier

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

avec protection thermique

Oui

indice de protection (IP)

IP65

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

avec réglage de mode

Non

adapté à un montage en applique

Non

pivotant

Oui

rabattable

Non

Ventilateur hélicoïde tubulaire mobile, monophasé 230 V, 6700 m3/h